uvex 2 trend polovina boty S2 černá/šedá/červená Šířka 12 velikost 50

Artiklové číslo: 6909950
Cena za 1 pár
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 3–4 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Třída ochrany: S2
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Třída ochrany S2
Velikost bot EU 50
Barva černá / šedá / červená
Uzávěr Tkaničky
Protiskluzové ano
Vyjímatelná vložka ano
Druh produktu Bezpečnostní boty

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 6909950
EAN / GTIN 4031101789422
Číslo výrobce 6909950
Výrobce/odpovědná osoba Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Popis

Popis:

  • Ať už při montáži nebo ve výrobě, uvnitř nebo venku: Trend uvex 2 zahrnuje mnoho osvědčených technologií v moderní základní produktové řadě pro střední použití (S1 - S3). uvex anti-twist toecap pro větší ochranu proti kroucení a vysoce kvalitní materiály podrážky spolu se sportovním vzhledem a svěžími barvami zajišťují, že je radost ji nosit. Výsledek: Maximální pohodlí a bezpečnost pro každodenní práci.

Charakteristika:

  • Druh produktu: Bezpečnostní obuv
  • Název produktu: uvex 2 trend
  • Typ výrobku: polobotky
  • Barva (filtr): černá/šedá/červená
  • Třída ochrany: S2
  • Pohlaví: dámské/pánské
  • Velikost: 50
  • Uzávěr: Tkaničky
  • Značka: uvex
  • Krytka špičky: Ocelová špička
  • Vložka: uvex 2 trend climate comfort stélka
  • Svrchní materiál: Mikroměkký semiš
  • Protiskluzové: SRC
  • Podrážka: uvex 2 trend
  • Šířka: 12

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku