Dílenský vozík včetně Sady univerzálního nářadí, 241dílná sada pro 7 zásuvek, Typ: 1

Artiklové číslo: 689500 1
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
44 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemných produktů jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet zásuvek 7
Druh produktu Dílenský vozík

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 689500 1
EAN / GTIN 4067263129516
Číslo výrobce 689500 1
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Kompaktní dílenský vozík se 7 zásuvkami. Zásuvky jsou vybaveny 241dílnou sadou univerzálního nářadí HOLEX, která obsahuje následující nástroje: Klíče, kleště, 1/4palcové a 1/2palcové nástrčné klíče, kladiva, kleště na pojistné kroužky, šroubováky a doplňkový sortiment. Nářadí v horních 6 zásuvkách je uloženo v přesných dvoubarevných PE vložkách z tvrzené pěny, takže každý nástroj má své definované místo v dílenském vozíku. Nářadí můžete do spodní zásuvky ukládat volně a individuálně je rozšířit o další nástroje.

Rozsah dodávky:

Dílenský vozík s plným vysunutím a 7 zásuvkami: 1× č. 914705 vel. 7
Měřicí prostředek a příslušenství – 22 dílů: 1× č. 689501 vel. 1 vložka z tvrzené pěny
1× č. 081437 vel. kapesní svítilna BLACK LED, s bateriemi
1× č. 085154 vel. B, permanentní popisovače Dura-Ink® 15
1× č. 096845 vel. CLEAR komfortní ochranné brýle
1× č. 410200 vel. 150, posuvné měřítko, Nonius 1/20
1× č. 458800 vel. TK, rovná rýsovací jehla z tvrdokovu
1× č. 461805 vel. 300, ocelové měřítko ohebné, úzké, nerezové, matné se zadním dělením
1× č. 462014 vel. 3, svinovací metr, odečet v mm/inch
1× č. 466200 vel. 2, plastový skládací metr
1× č. 467436 vel. 400, hliníková vodováha s magnetem
1× č. 844525 vel. 1F, nůž na kabely s plastovou rukojetí, skládací
1× č. 845010 vel. 10, sada odlamovacích čepelí 10dílná, 18 mm „Experience“
1× č. 845039 vel. 160, univerzální nůž s rukojetí z tlakově litého zinku, na čepele 18 mm
1× č. 452600 vel. 150X100, příložné úhelníky, přesnost 2
Sada klíčů na šrouby – 21 dílů: 1× č. 689501 vel. 2; vložka z tvrzené pěny
1× č. 613950 vel. 21; 22; očkoplochých klíčů
1× č. 613960 vel. 9; sada očkoplochých klíčů
1× č. 614805 vel. 7; 8; 10; 13; 17; otevřené klíče/očkové klíče s ráčnou
1× č. 622201 vel. 7; 8; 10; 13; nástrčné klíče s rukojetí, dlouhé
1× č. 813961 vel. 200; stavitelné klíče s krytem rukojeti
Sada nástrčných klíčů 1/4 a 1/2 palce – 115 dílů: 1× č. 689501 vel. 3; vložka z tvrzené pěny
1× č. 631020 vel. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 13; 6hranná vložka, 1/4 palce
1× č. 631720 vel. 3; 4; 5; 6hranná šroubovací vložka, 1/4 palce, krátká
1× č. 632090 vel. 1/4; ráčna přepínatelná, 1/4 palce s vyhazovačem
1× č. 632420 vel. 50; 100; prodloužení, 1/4 palce
1× č. 633029 vel. 116; příčná rukojeť, 1/4 palce
1× č. 633520 vel. 1/4; kardanový hřídel 1/4 palce
1× č. 640190 vel. 1/2; ráčna přepínatelná, 1/2 palce s vyhazovačem
1× č. 641020 vel. 125; 255; prodloužení, 1/2 palce
1× č. 641320 vel. 295; příčná rukojeť, 1/2 palce
1× č. 641620 vel. 1/2; kardanový hřídel, 1/2 palce
1× č. 642120 vel. 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 12hranný nástrčný klíč, 1/2 palce
1× č. 643220 vel. 5; 6; 8; 10; 12; 14; 17; 6hranná šroubovací vložka, 1/2 palce
1× č. 675597 vel. 71; bitový sortiment, 71dílný
1× č. 676566 vel. 1; zásobník s držákem šroubováku s 1/4palcovými bity, s ráčnou a magnetem
1× č. 676668 vel. 60; držák šroubováku s magnetem na 1/4 palcové bity
1× č. 676950 vel. 4/4; adaptér s 1/4palcovým 6hranným dříkem C 6,3
Sada šroubováků – 32 dílů: 1× č. 689501 vel. 4; vložka z tvrzené pěny
1× č. 625701 vel. TX6; TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; šroubovák GARANT pro šrouby Torx®
1× č. 627225 vel. 9; sada 6hranných úhlových šroubováků, poniklovaná
1× č. 660701 vel. 2,5; 8; 5,5; 7; 3,5; 10; ploché šroubováky, se silovou rukojetí
1× č. 664201 vel. 4; 5,5; 6,5, ploché šroubováky, krátké
1× č. 668401 vel. 0; 1; 2; 3; šroubováky pro Phillips, se silovou rukojetí
1× č. 668471 vel. 1; 2; šroubováky pro Phillips, krátké
Sada kleští – 12 dílů: 1× č. 689501 vel. 5; vložka z tvrzené pěny
1× č. 702995 vel. 180; vanadiové kombinované kleště, holé, s kryty rukojetí 2K
1× č. 706145 vel. 250; siko kleště fosfátované, s kryty rukojetí
1× č. 713195 vel. 200; úzké ploché kleště rovné, s kryty rukojetí
1× č. 713595 vel. 200; úzké ploché kleště zaúhlené, holé, s kryty rukojetí
1× č. 719805 vel. J1; J2; vnitřní kleště na pojistné kroužky, typ C, rovné čelisti
1× č. 719905 vel. A1; A2; vnější kleště na pojistné kroužky, typ A, rovné čelisti
1× č. 725245 vel. 160; stranové štípací kleště holé, s kryty rukojetí
1× č. 818305 malá řezačka trubek se 4 vodicími válečky
1× č. 860351 vel. 50; pružinová svěrka
Sada nástrojů na brusivo a kladiva – 18 dílů: 1× č. 689501 vel. 6; vložka z tvrzené pěny
1× č. 517420 vel. 250; sada pilníků s rukojetí 2K, 5dílná, ve svinovacím pouzdru
1× č. 557660 vel. F; univerzální abrazivní čistič
1× č. 575000 vel. 4; drátěný ruční kartáč, ocelový drát hladký 0,35 mm
1× č. 748000 vel. 0,9; 1,4; 1,8; 2,4; 2,8; 3,4; 3,9; 4,9; 5,9; vyrážeč závlaček s vodicím pouzdrem
1× č. 750530 vel. 500; zámečnické kladivo s násadou 3K
1× č. 755500 vel. A400; gumová palička černá
Doplňkové zboží – 21 dílů: 1× č. 081670 vel. 500, magnetické zvedáky pružné
1× č. 115051 vel. 1-10 sada spirálových vrtáků HOLEX CleverDrill HSS č. 114031 s kazetou
1× č. 580800 vel. rámová pila na kov s rukojetí, s bimetalovým listem, 24 zubů
1× č. WM0002 vel. E, hrací karty Ovčí hlava

Poznámka:

Nářadí se dodává volně ložené. Expedice osazeného dílenského vozíku 689500 vel. 1 je možná pouze v rámci EU.