Dílenský vozík včetně sady univerzálního nářadí, 174dílná pro 4 zásuvky, Typ: 1

Artiklové číslo: 689000 1
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemných položek budou konečné náklady na dopravu vypočítány naším back office podle hmotnosti, velikosti a místa doručení po dokončení vaší objednávky. Vaše konečná faktura se může lišit od e-mailu s potvrzením objednávky.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Nosnost zásuvek / výsuvných den: 40
  • Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv): 100
  • Výsuv zásuvky: Blokování výsuvu
  • Otvírání jednotlivých zásuvek: jednoruční
  • Hoffmann rastr děrovaných stěn: 9×9

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Nosnost zásuvek / výsuvných den 40 kg
Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv) 100 %
Výsuv zásuvky Blokování výsuvu
Otvírání jednotlivých zásuvek jednoruční
Hoffmann rastr děrovaných stěn 9×9 mm
Užitná plocha zásuvek v G 20×16
Míra naplnění zásuvky v G 8×10; 8×20
Upínací 4hran 1/2 palec
Cylindrický zámek Modulární nástrčná vložka
Osazení osazená
Výška 1 000 mm
Šířka 800 mm
Hloubka 500 mm
Užitná šířka zásuvek 500 mm
Užitná hloubka zásuvek 400 mm
Užitná šířka zásuvky v G 20
Užitná hloubka zásuvek v G 16
Počet zásuvek 7
Druh produktu Dílenský vozík

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 689000 1
EAN / GTIN 4062406158927
Číslo výrobce 689000 1
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Kompaktní dílenský vozík nové řady GridLine se 7 zásuvkami, 4 z nich je osazeno dodaným kvalitním profesionálním nářadím. Skládá se z následujících položek: Klíče, nástrčné klíče 1/2 palce, šroubováky, kleště, kladiva, pilníky, důlčíky, bity, úhlové šroubováky a doplňkové položky. Zbývající 3 zásuvky je možné obsadit individuálně. Univerzální sada nářadí je přesně uložena v dvoubarevných vložkách z tvrzené PE pěny, díky čemuž má každý nástroj své pevně definované místo v dílenském vozíku.
Odemykání zásuvek dílenského vozíku se provádí pomocí centrální odemykací rukojeti v úchytné liště.
S každou zásuvkou 75 mm se vždy dodává 1 dělicí drážku č. 951510 vel. 75 a s každou zásuvkou 125 mm vždy 1 dělicí drážka č. 951510 vel. 125. Odkládací police je možné v případě potřeby vyměnit za jiné pracovní desky (např. bambus).
Provedení dílenského vozíku:
  • Velkoplošný. Praktický. Silná, protiskluzová a povrch šetřící odkládací police X-ABS.
  • Systematická. Nedělitelná. 7 zásuvek poskytuje místo pro jakékoli množství nástrojů.
  • Optický. Plný síly. Dvoubarevný, práškově nanášený lak, stříbrná kombinovaná s antracitovou RAL 7016.
  • Mobilní. Stabilní. 2 pevná a 2 řiditelná kolečka s brzdou pro spolehlivý, klidný chod a bezpečnou stabilitu.

Rozsah dodávky:

Dílenský vozík: 1 ks č. 914540 vel. 7
Sada očkoplochých klíčů, 19dílná: 1 ks č. 952428 vel. 19
Sada plochých šroubováků a šroubováků Philipps, 13dílná: 1 ks č. 953432 vel. 13
Sada nástrčných klíčů 1/2 palce, 30dílná: 1 ks č. 953747 vel. 30
Sada kladiv, 3dílná: Po 1 ks č. 750110 vel. 300; 500
1 ks č. 752520 vel. 40G
Sada kleští, 5dílná: 1 ks č. 954201 vel. 5
Sada pilníků, 5dílná: 1 ks č. 517411 vel. 200
Sada úhlových šroubováků pro Torx® a 6hran, 22dílná: 1 ks č. 953141 vel. 22
Sada sekáčů, průbojníků a vyrážečů závlaček, 10dílná: 1 ks č. 954652 vel. 10
Dílenské příslušenství, sada 63dílná: 1 ks č. 676040
1 ks č. 845020 vel. 18
1 ks č. 763030 vel. 205
Sada měřidel, 4dílná: 1 ks č. 410100 vel. 150
1 ks č. 461900 vel. 3
1 ks č. 466200 vel. 2
1 ks č. 081505 vel. 125

Poznámka:

Nářadí se dodává volně ložené.
Další systémy uložení nástrojů pro dílenský vozík najdete od č. 952048. Expedice osazeného dílenského vozíku 689000 vel. 1 je možná pouze v rámci EU.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku