uvex 3 MACSOLE® nízké boty S7 68621 černá šířka 10 velikost 50

Artiklové číslo: 6862150
Cena za 1 pár
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 3–4 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 6862150
EAN / GTIN 4066853008606
Číslo výrobce 6862150
Výrobce/odpovědná osoba Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Popis

Popis:

uvex 3, ale robustnější. Gumová podrážka MACSOLE ® dělá společníka ještě silnějším pro těžké použití - s ní je podrážka obzvláště odolná proti teplu, chemikáliím a střihu. Kromě toho technologie gumové podešve MACSOLE® přesvědčí nepřekonatelnou odolností proti prokluzu i za chladného počasí.

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku