Závitové vrtací tyče A12M-SDUCR-07 pro pozitivní, kosočtvercové destičky 55° s úhlem čela 7°

Artiklové číslo: 6849550
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 6849550
EAN / GTIN 7291075493740
Číslo výrobce 6849550
L-číslo L23910 104721

Popis

Popis:

Vrtací tyče, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 12 mm, dělící Dmin 16 mm, celková délka (OAL) 150 mm, výška hřídele (H) 11 mm

Charakteristika:

  • Montážní průměr, strana stroje (DCONMS): 12 mm
  • Směr (RUKA): Pravá ruka
  • Šířka funkce (WF): 9,3 mm
  • Označení vložky (MIID): DCMT 11T302-PF
  • Dělicí DMin 16 mm
  • celková délka (OAL): 150 mm
  • Axiální úhel sklonu (GAMP): 0 stupňů
  • Úhel sklonu radlice radiální (GAMF): -6 stupňů
  • Snížený průměr těla (LDRED): 24 mm
  • Výška hřídele (H): 11 mm

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se ke svému účtu

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku