uvex 1 G2 poloviční boty S1 modrá/černá Šířka 10 velikost 39

Artiklové číslo: 6829739
Cena za 1 pár
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 3–4 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Třída ochrany: S1
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Třída ochrany S1
Velikost bot EU 39
Barva černá / modrá
Materiál podrážky uvex 1
Uzávěr Tkaničky
Protiskluzové ano
Vyjímatelná vložka ano
Druh produktu Bezpečnostní boty

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 6829739
EAN / GTIN 4031101933214
Číslo výrobce 6829739
L-číslo L01660 106029
Výrobce/odpovědná osoba Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Popis

Popis:

  • Budoucnost je plná energie s modelem uvex 1 G2, který určuje trendy. Inovativní technologie polyuretanové podrážky uvex i-PUREnrj vrací nárazovou energii uživateli po celé ploše podrážky a nově definuje tlumení a stabilitu. Pro každý pracovní den plný energie se znatelně vyšším komfortem a výrazně nižší únavou nohou.

Charakteristika:

  • Druh produktu: Bezpečnostní obuv
  • Název produktu: uvex 1 G2
  • Typ výrobku: polobotky
  • Barva (filtr): modrá / černá
  • Třída ochrany: S1
  • Pohlaví: dámské/pánské
  • Velikost: 39
  • Uzávěr: Elastické tkaničky s rychloupínáním
  • Značka: uvex
  • Krytka špičky: plastová krytka špičky uvex xenova®
  • Vložka: uvex 1 G2 klima komfortní stélka
  • Svrchní materiál: Mikroměkký semiš
  • Protiskluzové: SRC
  • Podrážka: uvex 1 G2
  • Šířka: 10

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se ke svému účtu

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku