uvex 1 x -Craft nízké boty S2 68148 černá, modrá šířka 11 velikost 52

Artiklové číslo: 6814852
Cena za 1 pár
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 pár (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 6814852
EAN / GTIN 4066853014409
Číslo výrobce 6814852
Výrobce/odpovědná osoba Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Popis

Popis:

Sportovní řada bezpečnostních bot uvex 1 x -Craft, inspirovaná trhem, je jednoduše další úrovní pro lehké aplikace v řemeslech, průmyslu a logistice. , uvex 1 x -Craft je určen pro doers a podporuje v každé situaci a v každé činnosti. Plná podpora a flexibilita jsou zaručeny podešví s uvex bionomem x a integrovanou pružnou zónou v oblasti přední části chodidla. Kromě toho má uvex 1 x -Craft další úroveň odolnosti proti oděru, ochrany a prodyšnosti díky své dynamické čepici, technologickým horním materiálům a konstrukci děrovaného jazyka. Mezipodešev i -PUREnrj Planet zajišťuje konzistentní návratnost energie s 15% obsahem regranulátu. Ať už je to udržitelnost, pohodlí, sportovnost nebo inovace, uvex 1 x -Craft je jednoduchý - bezpečnostní bota na další úrovni.

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku