Plochý tupý dílenský pilník 8″, 200 x 20 mm

Artiklové číslo: 6768100
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Druh produktu Dílenský pilník

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 6768100
EAN / GTIN 4010886676813
Číslo výrobce 6768100
L-číslo L60160 53
Výrobce/odpovědná osoba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Popis

Popis:

S rukojetí z PVC
Konstrukce podle DIN 7261, forma A

Charakteristika:

  • Celková šířka [mm]: 20 mm
  • Celková výška [mm]: 6 mm
  • Celková délka [palec]: 8
  • Celková délka [mm]: 200 mm
  • Materiál rukojeti: PVC
  • Řez: 2
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku