Držák šroubováků Kraftform na bity 1/4 palce integrovaná ráčna a rychlovýměnné sklíčidlo, Upínací 6hran: 6,3mm

Artiklové číslo: 676657 6,3
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
26 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Upínací 6hran (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Bitový upínač: D 6,3; F 6,3

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce 416 RA
Bitový upínač D 6,3; F 6,3
Celková délka 100 mm
Integrovaný zásobník bitů ne
Druh produktu Bitový nástroj

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 676657 6,3
EAN / GTIN 4013288222824
Číslo výrobce 05023461001
Výrobce/odpovědná osoba Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Popis

Provedení:

Ergonomická 2složková rukojeť s vybráním pro uchopení prsty a příjemným dotykem pro vysoký přenos síly a práci bez únavy. S rychlovýměnným sklíčidlem „Rapidator“.
Pro levý a pravý chod (s přepínací páčkou). Integrovaná ráčna s přesným ozubením (80 zubů / zpětný úhel 4,5°) zjednodušuje a urychluje šroubování bez nutnosti složitého opětovného nasazování klíče na šroub.

Vhodné pro:

1/4 palcové bity se stopkou C 6,3 a E 6,3.