• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

Volnoběžný držák na bity „Rapidaptor“, Stopka 6hran: 6,3F

Artiklové číslo: 675035 6,3F
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
6 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Stopka 6hran Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Bitový upínač: D 6,3

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce 889/4/1 F
Stopka 6hran 6,3 mm
Bitový upínač D 6,3
Norma DIN ISO 1173
Celková délka 64 mm
Stopka na straně stroje E 6,3
Kompatibilní se strojem ne
Druh produktu Držák bitů

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 675035 6,3F
EAN / GTIN 4013288217585
Číslo výrobce 05052501001
Výrobce/odpovědná osoba Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Popis

Provedení:

Spojovací stopka „Rapidaptor“ s automatickou rychlospojkou a magnetem pro bity C 6,3 a E 6,3 (magnet drží šroub). Funkce volnoběhu umožňuje při otáčení doprava velmi rychlý zpětný pohyb bez nepohodlného sundavání. Pro použití zejména s momentovými šroubováky Wera s rukojetí ve tvaru pistole pro ergonomičtější a rychlejší práci