Ploché kulaté kleště 200 mm, dvousložková rukojeť

Artiklové číslo: 6719670
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Druh produktu Ploché zaoblené kleště

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 6719670
EAN / GTIN 4010886671962
Číslo výrobce 6719670
L-číslo L60160 1678
Výrobce/odpovědná osoba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Popis

Popis:

Provedení podle DIN ISO 5745
Ploché kulaté dlouhé čelisti, úchopové plochy rovné, vroubkované
Pro přidržování, uchopování, ohýbání a řezání obrobků
Indukčně kalené přesné břity, Tvrdost ostří 61 - 63 HRC
Speciální kalená a popouštěná ocel GEDORE, zápustkově kovaná, kalená v oleji a popouštěná
Verze JC = chromovaná, s dvousložkovými rukojeťmi
Verze TL = ocelově šedá, s modře máčenými protiskluzovými rukojeťmi.

Charakteristika:

  • Délka čelisti L3 [mm]: 75,7 mm
  • Celková šířka [mm]: 55 mm
  • Celková výška [mm]: 21 mm
  • Celková délka [mm]: 205 mm
  • Provedení rukojeti [palec]: 2K
  • Šířka hlavy 1 [mm]: 18,5 mm
  • Tloušťka hlavy T1 [mm]: 9,5 mm
  • Materiál: kalená ocel
  • Povrch: pochromované
  • Tvrdost řezné hrany: 61 - 63 HRC
  • Šířka hrotu W4 [mm]: 3,7 mm
  • Tloušťka hrotu: 2,8 mm
  • 1000 V izolovaný: bez
  • Verze bez jiskření: bez
  • s břitem: ano
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez