Oboustranné klíče 12hranné 14x15 mm

Artiklové číslo: 66A.14X15
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Druh produktu Nástrčný klíč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 66A.14X15
EAN / GTIN 3148516478597
Číslo výrobce 66A.14X15
L-číslo L60130 4891
Výrobce/odpovědná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • Silné stránky produktu: 180° otočný klíč pro maximální přístupnost
  • Poloha klíče je udržována pomocí přídržné pružiny.
  • Hlava s dvanáctistranným profilem OGV® pro silné a jemné utahování matic
  • Chromovaný, saténový povrch

Charakteristika:

  • A [mm]: 14x15
  • B x B1 [mm]: 20,5 x 21,75
  • C x C1 [mm]: 23 x 23
  • C1 [mm]: 23
  • V x H1 [mm]: 33,0 x 33,0
  • B [mm]: 231
  • L [mm]: 237,5
  • L1 [mm]: 231
  • [g]: 215