Dvojitý kloubový klíč 12stranný 6x7 mm

Artiklové číslo: 66A.6X7
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
Druh produktu Nástrčný klíč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 66A.6X7
EAN / GTIN 3148516478832
Číslo výrobce 66A.6X7
L-číslo L60130 1427
Výrobce/odpovědná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • Silné stránky produktu: 180° otočný klíč pro maximální přístupnost
  • Poloha klíče je udržována pomocí přídržné pružiny.
  • Hlava s dvanáctistranným profilem OGV® pro silné a jemné utahování matic
  • Chromovaný, saténový povrch

Charakteristika:

  • A [mm]: 6x7
  • B x B1 [mm]: 10,3 x 11,5
  • C x C1 [mm]: 15 x 15
  • C1 [mm]: 15
  • H x H1 [mm]: 23,0 x 23,0
  • B [mm]: 156
  • L [mm]: 188,5
  • L1 [mm]: 156
  • [g]: 95