Sada šroubováků pro mikroelektroniku v textilním pouzdře ESD, Počet dílů: 20

Artiklové číslo: 669930 20
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
22 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Počet dílů Nastavit cenu 20 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Elektrostatické vlastnosti: EGB/ESD

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce Kraftform Kompakt Micro 20 ESD 1
Počet dílů 20
Elektrostatické vlastnosti EGB/ESD
Unášecí profil Plochý šroubovák; Šroubovák pro šrouby Phillips; 6-hranný šroubovák; Šroubovák pro šrouby TORX®; Šroubovák pro šrouby TORX-PLUS®; kulová hlava; Šroubovák pro šrouby Microstix®
Otočná koncovka ano
Druh produktu Šroubováky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 669930 20
EAN / GTIN 4013288169662
Číslo výrobce 05073671001
Výrobce/odpovědná osoba Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Popis

Provedení:

Ergonomická vícesložková rukojeť s otočnou krytkou, zónou pro rychlé otáčení pro efektivní šroubování a silovou zónou. S rychlovýměnným sklíčidlem pro upínání bitových čepelí 4 mm Halfmoon (č. 669932669936) popř. bitových čepelí 4 mm HIOS. Čepele z vysoce kvalitní nástrojové oceli.
Rukojeť nástroje z nevodivého plastu, vhodné dle ESD.

Použití:

Pro práce na elektronických součástkách v elektrostaticky ohrožených oblastech.

Obsah:

Držák šroubováků: 1 ks č. 669931
Ploché čepele č. 669932: po 1 ks vel. 1,5; 2; 3
Čepele pro šrouby Phillips č. 669933: po 1 ks vel. 00; 0; 1
Šestihranné čepele č. 669934: po 1 ks vel. 1,5; 2
Čepele pro Torx® č. 669935: po 1 ks vel. TX1; TX2; TX3; TX4; TX5; TX6
Čepele pro Torx Plus® č. 669936: po 1 ks vel. 1IP; 2IP; 3IP; 4IP
Čepele pro Torx Plus® IPR s otvorem: 1 ks vel. 1IPR