Šroubovák „Stainless“ pro šrouby Pozidriv, s čepelí z ušlechtilé oceli, Velikost křížové drážky: 0

Artiklové číslo: 668290 0
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
80 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost křížové drážky Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Materiál: Ušlechtilá ocel, INOX

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce 3355 PZ
Velikost křížové drážky 0
Materiál Ušlechtilá ocel, INOX
Pro šrouby ⌀ do 2 mm
Délka čepele 60 mm
Celková délka 141 mm
Unášecí profil Šroubováky Pozidriv
Druh produktu Šroubováky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 668290 0
EAN / GTIN 4013288107435
Číslo výrobce 05032030001
Výrobce/odpovědná osoba Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Popis

Provedení:

Rukojeť Kraftform z nárazuvzdorného plastu s integrovanými měkkými zónami, usnadňuje přenos krouticího momentu a nezatěžuje tak ruku a paži.
Čepel Wera Lasertip z ušlechtilé oceli s mikrozdrsněným hrotem (od vel. 1).