Šroubovák pro šrouby Pozidriv, s 2složkovou rukojetí Haptoprene®, Velikost křížové drážky: 0

Artiklové číslo: 667712 0
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
397 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost křížové drážky Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Materiál: Chromvanadiová ocel

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Velikost křížové drážky 0
Materiál Chromvanadiová ocel
Pro šrouby ⌀ do 2 mm
Délka čepele 60 mm
Celková délka 140 mm
Špička čepele černá
Unášecí profil Sroubovak Pozidriv
Provedení stopky kulatá
Úderová koncovka ne
Materiál rukojeti 2složkový Haptoprene®
Povrch Poniklovaná, chromovaná
Šestihran ovládání ne
Krátký šroubovák ne
Zmenšený ⌀ čepele vepředu ne
Druh produktu Šroubovák

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 667712 0
EAN / GTIN 4067263013617
Číslo výrobce 667712 0
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Ergonomicky tvarovaná silová rukojeť s dobře uchopitelným povrchem Haptoprene® a s plastovým jádrem odolným vůči nárazům. Díky speciální struktuře povrchu lze i s mokrýma nebo mastnýma rukama přenášet vysoké utahovací momenty. Čepel z chromvanadiové oceli. Povrch poniklovaný a chromovaný, hrot černý.