Šroubovák pro šrouby Pozidriv, s 2složkovou rukojetí SwissGrip ESD, Velikost křížové drážky: 1

Artiklové číslo: 667687 1
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
113 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost křížové drážky Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Elektrostatické vlastnosti: EGB/ESD

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Série SwissGrip ESD
Velikost křížové drážky 1
Elektrostatické vlastnosti EGB/ESD
Pro šrouby ⌀ 2,1 − 3 mm
Délka čepele 80 mm
Celková délka 175 mm
Unášecí profil Šroubováky Pozidriv
Materiál rukojeti nárazuvzdorný polypropylen
Povrch niklováno a chromováno
Druh produktu Šroubováky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 667687 1
EAN / GTIN 7610733256051
Číslo výrobce PB 8192.1-80 ESD

Popis

Provedení:

Silová rukojeť SwissGrip s elastomerovým opláštěním, šetrným k pokožce, a jádrem ze zvlášť houževnatého a nárazuvzdorného polypropylenu. I s mokrýma nebo zaolejovanýma rukama lze přenášet vysoké utahovací momenty.
Čepel ze speciální slitiny PB Swiss Tools s maximální možnou tvrdostí při mimořádné houževnatosti. Povrch poniklovaný a chromovaný, hroty černé.
Rukojeť nástroje z vodivého plastu, vhodné dle ESD.