Brusný kotouč na otvory 25x25x8 mm 1 89A802I5V111/50

Artiklové číslo: 664715
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Druh produktu Brusný kotouč pro vnitřní kulaté broušení

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 664715
EAN / GTIN 9003176647155
Číslo výrobce 664715
L-číslo L50140 988
Výrobce/odpovědná osoba Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Popis:

Tento univerzální vnitřní válcový kotouč ze speciálního oxidu hlinitého se používá k broušení průchozích otvorů a uložení, např. Nabízí vysoký úběr materiálu a velmi dobré zachování tvaru. Specifikaci 89A60 používejte především pro měkké oceli a 89A80 pro kalené oceli.

Charakteristika:

  • Tvar: Přímé
  • Velikost jádra: 80
  • Vs /max: 50 m/s
  • Specifikace : 89A 802 I5 V111 /50
  • Rozměry (D x H x V): 25 x 25 x 8 mm
  • Průměr: 25 mm
  • Tloušťka: 25 mm
  • Otvor: 8 mm
  • Vhodnost materiálu: Ocel

Výhoda:

  • Široký rozsah
  • Dobrá rozměrová stálost
  • Nízké tepelné zatížení

Použití:

  • Pro vnitřní válcové broušení průchozích otvorů a uložení

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku