Plochý šroubovák s dlouhou čepelí, Šířka břitu b×délka čepele: 4X150mm

Artiklové číslo: 663700 4X150
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
227 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Šířka břitu b×délka čepele (mm) Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Série Classic
Šířka břitu b 4 mm
Označení čepele 2
Síla břitu a 0,6 mm
Délka čepele 150 mm
Celková délka 245 mm
Unášecí profil Plochý šroubovák
Druh produktu Šroubováky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 663700 4X150
EAN / GTIN 7610733086054
Číslo výrobce 140.2-150

Popis

Provedení:

Rukojeť „Classic“ z průhledného, nárazuvzdorného plastu (neobsahuje kadmium). Kované čepele, břity jsou přesně sladěny podle normovaných drážek šroubů pro šrouby s drážkou.

Materiál:

Čepel ze speciální slitiny PB Swiss Tools s nejvyšší možnou tvrdostí při mimořádné houževnatosti. Povrch niklovaný a chromovaný.