Nástrčná očková hlavice - 12hran

Artiklové číslo: 6630D-16
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
Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Vyměnitelný nástroj: Einsteckwerkzeug
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
Vyměnitelný nástroj Einsteckwerkzeug
Šířka b 30 mm
Rozteč S 25 mm
Nástrčná stopka 14×18 mm
Druh produktu Ráčna

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 6630D-16
EAN / GTIN 4000896029006
Číslo výrobce 6630D-16
L-číslo L60140 764
Výrobce/odpovědná osoba HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Popis

Popis:

  • Povrch: chromováno
  • Made In Germany
  • Pohon: Nástrčný čtyřhran 14 x 18 mm
  • Výstup: Trakční profil vnější dvojitý šestihran
  • Velikost klíče: 16 mm
  • Rozměry / délka: 62.9 mm
  • Hmotnost netto (kg): 0.13 kg
  • Odpich justážního nářadí l2: 25 mm
  • Tloušťka hlavy a: 12 mm
  • Tloušťka hlavy (a1): 21.5 mm
  • Šířka hlavy b: 30 mm

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku