• Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Sada momentových šroubováků, Maximální utahovací moment: 250cNm

Artiklové číslo: 659938 250
Cena za 1 ks
Cena platí do 23. 11. 2025
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Maximální utahovací moment (cNm) Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Upínací 4hran: 1/4
  • Nastavení utažení: utahování doprava
  • Přesnost měření utahovacího momentu: ±6
  • Bitový upínač: D 6,3
  • Protokol o zkoušce: Zkušební protokol výrobce

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Maximální utahovací moment 250 cNm
Upínací 4hran 1/4 palec
Nastavení utažení utahování doprava
Přesnost měření utahovacího momentu ±6 %
Bitový upínač D 6,3
Protokol o zkoušce Zkušební protokol výrobce
Ukazatel analogová
Signalizace spuštění akustický
Princip vypínání mechanická kluzná spojka
Typ připojení Upínání bitů 1/4 palcové
Měřicí technika mechanická
Data lze protokolovat ne
Nastavení hodnoty vypínání s nastavovací stupnicí
Feedback s vypínáním
Přepínatelné rozlišení Nm
Měření Krouticí moment
Možnost přenastavení hodnoty vypínání nastavitelný
Norma ISO 6789
Druh produktu Momentový šroubovák

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 659938 250
EAN / GTIN 3148516763693
Číslo výrobce A.402J2
Výrobce/odpovědná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Popis

Provedení:

Robustní momentový šroubovák, nastavitelný pomocí bezparalaktické mikrometrické stupnice. 1/4palcový vnitřní čtyřhran na konci rukojeti.

Funkce:

Při dosažení nastavené hodnoty utahovacího momentu šroubovák „se signálem“ (slyšitelně a hmatatelně) vypne a je okamžitě připraven k dalšímu použití.

Norma:

Testováno dle DIN EN ISO 6789.

Obsah:

9 bitů, tříděné: Po 1 ks: PZ 1-2-3; 6-hran 3-4-5 mm; plochý 4,5-6,5-8
Ráčnová rukojeť: č. 659937
Prodloužení pro bity: 100 mm
Momentový šroubovák č. 659936: 1 ks vel. 250

Poznámka:

Garantovaná přesnost měření točivého momentu vychází z rozsahu momentu kalibrovaného dle DIN EN ISO 6789.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty