Sada momentových šroubováků, 8dílná se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele, ESD, Maximální utahovací moment: 50cNm

Artiklové číslo: 659919 50
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

  • 1 585,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
31 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Maximální utahovací moment (cNm) Nastavit cenu 8 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Elektrostatické vlastnosti: EGB/ESD
  • Nastavení utažení: utahování doprava
  • Přesnost měření utahovacího momentu: ±6
  • Protokol o zkoušce: Zkušební protokol výrobce
  • Norma: DIN EN ISO 6789

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce MecaTorque ESD
Maximální utahovací moment 50 cNm
Elektrostatické vlastnosti EGB/ESD
Nastavení utažení utahování doprava
Přesnost měření utahovacího momentu ±6 %
Protokol o zkoušce Zkušební protokol výrobce
Celková délka L 106 mm
Rozsah utahovacích momentů 0,1 Nm - 0,5 Nm
Rozsah utahovacích momentů 10 cNm - 50 cNm
Dělení stupnice, 1 dílek = 1 cNm
Ukazatel analogová
Signalizace spuštění akustický; dotykový
Princip vypínání mechanická kluzná spojka
Typ připojení výměnná čepel
Měřicí technika mechanická
Data lze protokolovat ne
Nastavení hodnoty vypínání s nastavovací stupnicí
Feedback s vypínáním
Přepínatelné rozlišení cNm
Měření Krouticí moment
Možnost přenastavení hodnoty vypínání nastavitelný
Norma DIN EN ISO 6789
Unášecí profil 6-hranný šroubovák; Šroubovák pro šrouby Phillips; Plochý šroubovák; Šroubovák pro šrouby TORX®
Druh produktu Momentový šroubovák

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 659919 50
EAN / GTIN 7610733269488
Číslo výrobce 8316.A1 ESD

Popis

Provedení:

Silová rukojeť s elastomerovým pláštěm šetrným k pokožce. Při dosažení nastavené hodnoty utahovacího momentu šroubovák se signálem slyšitelně a hmatatelně vypne a je okamžitě připraven k dalšímu použití. Uvolňovací moment je vyšší než utahovací moment (ochrana proti přetížení). Nastavení požadovaného utahovacího momentu pomocí kolečka na konci rukojeti. Aretace polohy zabrání neúmyslné změně nastavení. Dobře čitelná mikrometrická stupnice chráněná před znečištěním.
Rukojeť nástroje z nevodivého plastu, vhodné dle ESD.

Norma:

Testováno dle DIN EN ISO 6789.

Obsah:

Momentový šroubovák: 1 ks
3 čepele pro šrouby s drážkou / Phillips (č. 669605): 2 / 00; 2,5 / 0; 3,5 / 1
2 šestihranné čepele (č. 669606): 1,5 / 2; 2,5 / 3
2 čepele pro šrouby Torx® (č. 669607): TX6 / TX7; TX8 / TX9