{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Maximální utahovací moment | 250 cNm | |
| Nastavení utažení | utahování doprava | |
| Přesnost měření utahovacího momentu | ±6 % | |
| Protokol o zkoušce | Zkušební protokol výrobce | |
| Celková délka L | 122 mm | |
| Rozsah utahovacích momentů | 40 cNm - 250 cNm | |
| Rozsah utahovacích momentů | 0,4 Nm - 2,5 Nm | |
| Rozlišení | 2 cNm | |
| ⌀ | 35 mm | |
| Vhodné výměnné čepele | 6 mm | |
| Ukazatel | digitální | |
| Typ připojení | výměnná čepel | |
| Data lze protokolovat | ne | |
| Nastavení hodnoty vypínání | přednastavený | |
| Možnost přenastavení hodnoty vypínání | nastavitelný | |
| Počet obsažených baterií | 1 | |
| Art. č. obsažených baterií / akumulátorů | CR1225 | |
| Druh produktu | Momentový šroubovák |
| Katalogové číslo | 659911 250 | |
| EAN / GTIN | 7610733249626 | |
| Číslo výrobce | 8320.A 0,4-2,5 |