{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Vyměnitelný nástroj | Nástrčný nástroj | |
| Šířka b | 27,3 mm | |
| Výška v | 13 mm | |
| Rozměr klíče | 14 mm | |
| Rozteč S | 17,5 mm | |
| Nástrčná stopka | 9×12 mm | |
| Materiál | Chromvanadiová ocel | |
| Povrch | chromovaná (neodlupující se) | |
| S funkcí ráčny | ne | |
| Druh produktu | Nástrčný klíč s očkem |
| Katalogové číslo | 657902 1-14 | |
| EAN / GTIN | 4062406277611 | |
| Číslo výrobce | 657902 1-14 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |