Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Zalamovací momentový klíč se stupnicí, maximální utahovací moment − typ: 1000-3/4Nm

Artiklové číslo: 657790 1000-3/4

Vyberte variantu a množství

maximální utahovací moment − typ (Nm) Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Nastavení utažení: Utahování doprava a doleva
  • Přesnost měření utahovacího momentu: ±4
  • Protokol o zkoušce: Zkušební protokol výrobce
  • Upínací 4hran: 3/4

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Maximální utahovací moment 1 000 Nm
Nastavení utažení Utahování doprava a doleva
Přesnost měření utahovacího momentu ±4 %
Protokol o zkoušce Zkušební protokol výrobce
Celková délka L 1 487 mm
Rozsah utahovacích momentů 300 Nm - 1 000 Nm
Dělení stupnice, 1 dílek = 20 Nm
Hmotnost 7 300 g
Upínací 4hran 3/4 palec
Ukazatel analogová
Signalizace spuštění optický; dotykový
Princip vypínání mechanické spuštění dlouhé dráhy
Typ připojení Hnací čtyřhran (pro ráčnu)
Měřicí technika mechanická
Data lze protokolovat ne
Nastavení hodnoty vypínání s nastavovací stupnicí
Feedback s vypínáním
Přepínatelné rozlišení Nm; lbfft
Měření Krouticí moment
Možnost přenastavení hodnoty vypínání nastavitelný
Norma DIN EN ISO 6789
Délka páky včetně z výroby kalibrovaného odpichu [l3] 1 252 mm
Druh produktu Momentový klíč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 657790 1000-3/4

Popis

Provedení:

Robustní, jednoramenný momentový klíč, přepínání jednotek mezi Nm a ft.lb. a samovypínací. Klíč zajišťuje stabilní spolehlivé výsledky i při trvalém náročném nasazení.
Díky zalomení spouštěcího mechanismu je neúmyslné přetažení velmi nepravděpodobné. Otáčením 4-hranu pro pravé a levé utahování. Integrovaná funkce ráčny.

Funkce:

Při dosažení nastavené hodnoty utažení se zřetelně hmatatelně vypne a je opět připraven k okamžitému použití. Díky dlouhé dráze uvolnění dostává uživatel jednoznačný signál, že byla dosažena nastavená hodnota.

Použití:

Pro kontrolované utahování šroubů s předepsaným utahovacím momentem. Především při údržbě, montáži a opravách, ale také u malých sérií.

Norma:

Testováno dle DIN EN ISO 6789.

Poznámka:

Garantovaná přesnost měření točivého momentu vychází z rozsahu momentu kalibrovaného dle DIN EN ISO 6789.

Vhodné produkty