Čtyřhranný nástrčný nástroj, Typ hnací 4-hran: 1-1/2palec

Artiklové číslo: 657698 1-1/2
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
103 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ hnací 4-hran (palec) Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Vyměnitelný nástroj: Nástrčný nástroj
  • Upínací 4hran: 1/2
  • Materiál: Chromvanadiová ocel

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vyměnitelný nástroj Nástrčný nástroj
Upínací 4hran 1/2 palec
Šířka b 23 mm
Výška v 15 mm
Trvalé zatížení 135 Nm
Rozteč S 17,5 mm
Nástrčná stopka 9×12 mm
Materiál Chromvanadiová ocel
Druh produktu Čtyřhranný nástrčný nástroj

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 657698 1-1/2
EAN / GTIN 4062406278397
Číslo výrobce 657698 1-1/2
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Zápustkově kovaný; všechny nástroje s konektory = pravoúhlá stopka s pružným přídržným kolíkem. Tím je zaručeno pevné a bezpečné usazení nástrčných nástrojů v momentovém klíči.
4-hranný nástrčný nástroj.

Materiál:

Chromvanadiová ocel, chromovaná.

Údaje o použití:

Legenda k výkresu a vzorce:

l1 = délka páky bez nástrčného nástroje
l2 = seřízená rozteč momentového klíče
l3 = délka páky včetně z výroby kalibrovaného odpichu
l4 = rozteč nástrčného nástroje
L = celková délka nástroje
T1 = krouticí moment, který musíte nastavit
T2 = předepsaný krouticí moment

Vhodné pro:

Momentový klíč s 4-hranným upínáním.

Poznámka:

Dbejte na rozteč nástrčných nástrojů a porovnejte ji s roztečí seřizovacího nástroje (viz zkušební protokol / návod k použití použitého momentového klíče). V případě odchylky proveďte opravu rozteče!
Další nástrčné nástroje s 4hranou nástrčnou stopkou 22×28 mm se dodávají na poptávku.