{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Vyměnitelný nástroj | Nástrčný nástroj | |
| Upínací 4hran | 1/2 palec | |
| Šířka b | 29 mm | |
| Výška v | 14,5 mm | |
| Série | 725QR | |
| Trvalé zatížení | 100 Nm | |
| Rozteč S | 28 mm | |
| Počet břitů | 30 | |
| Nástrčná stopka | 9×12 mm | |
| Přepínatelná ráčna | ano | |
| Ráčna s vyhazovačem | ano | |
| Druh produktu | Ráčna |
| Katalogové číslo | 657590 1-1/2 | |
| EAN / GTIN | 4018754139620 | |
| Číslo výrobce | 58253010 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de |