{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Vyměnitelný nástroj | Nástrčný nástroj | |
| Upínací 4hran | 1/2 palec | |
| Šířka b | 39 mm | |
| Výška v | 20,5 mm | |
| Trvalé zatížení | 340 Nm | |
| Rozteč S | 34 mm | |
| Počet břitů | 48 | |
| Nástrčná stopka | 14×18 mm | |
| Materiál | Chromvanadiová ocel | |
| Povrch | chromované | |
| Přepínatelná ráčna | ano | |
| Ráčna s vyhazovačem | ano | |
| Druh produktu | Ráčna |
| Katalogové číslo | 657582 2-1/2 | |
| EAN / GTIN | 4062406277307 | |
| Číslo výrobce | 657582 2-1/2 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |