Momentový klíč bez stupnice bez nástrčného nástroje, Maximální utahovací moment: 10Nm

Artiklové číslo: 657450 10
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup

  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní

  • 1 220,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 3 – 4 týdny
  • 5 175,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 3 – 4 týdny

  • 1 220,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 3 – 4 týdny
na poptávku
Ihned k dodání
41 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Maximální utahovací moment (Nm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Nastavení utažení: Utahování doprava a doleva
  • Přesnost měření utahovacího momentu: ±2
  • Vyměnitelný nástroj: Nástrčný nástroj

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Maximální utahovací moment 10 Nm
Nastavení utažení Utahování doprava a doleva
Přesnost měření utahovacího momentu ±2 %
Vyměnitelný nástroj Nástrčný nástroj
Celková délka L 139 mm
Rozsah utahovacích momentů 2 Nm - 10 Nm
Hmotnost 170 g
Nastavený odpich na momentovém klíči [l2] 19,5 mm
Upínání pro nástrčný nástroj 9×12 mm
Signalizace spuštění akustický; dotykový
Princip vypínání mechanické spuštění krátké dráhy
Typ připojení pro nástrčné nástroje (pravoúhlé upnutí)
Měřicí technika mechanická
Data lze protokolovat ne
Nastavení hodnoty vypínání bez nastavovací stupnice (vyžaduje zkušební přístroj)
Feedback s vypínáním
Přepínatelné rozlišení Nm
Měření Krouticí moment
Možnost přenastavení hodnoty vypínání přednastavený
Norma DIN EN ISO 6789
Délka páky bez nástrčného nástroje [l1] 108 mm
Délka páky včetně z výroby kalibrovaného odpichu [l3] 127,5 mm
Druh produktu Momentový klíč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 657450 10
EAN / GTIN 4045197995919
Číslo výrobce 657450 10
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Jednoramenný momentový klíč bez nastavovací stupnice. Nastavení požadované hodnoty krouticího momentu seřizovacím nástrojem č. 657452 vel. 1 v kombinaci s vhodným zkušebním přístrojem.
Levý dotah při přestavení nástrčných nástrojů. Bez nástrčného nástroje (základní model); vhodné nástrčné nástroje viz č. 657582657950.

Funkce:

Při dosažení nastavené hodnoty utahovacího momentu klíč se signálem (slyšitelně a hmatatelně) vypne a je připraven k okamžitému použití.

Použití:

Ke kontrolovanému utahování šroubů dle přednastaveného utahovacího momentu při sériových pracích.

Norma:

Testováno dle DIN EN ISO 6789.

Přesnost:

± 2% z nastavené hodnoty.

Údaje o použití:

Legenda k výkresu a vzorce:

l1 = délka páky bez nástrčného nástroje
l2 = seřízená rozteč momentového klíče
l3 = délka páky včetně z výroby kalibrovaného odpichu
l4 = rozteč nástrčného nástroje
L = celková délka nástroje
T1 = krouticí moment, který musíte nastavit
T2 = předepsaný krouticí moment

Poznámka:

Vhodné nástrčné nástroje: najdete pod č. 657582657950.

Warning:

Stanovené použití
  • Pro kontrolované dotažení šroubů a matic.
  • Art. č. 657450: Vhodný nástrčný nástroj: Velikost 10 až 50: s nástrčnou stopkou 9×12 mm. Velikost 100 až 320: s nástrčnou stopkou 14×18 mm.
  • Pro použití v průmyslu a k soukromým účelům.
  • Používejte pouze v technicky bezvadném a provozně bezpečném stavu.
  • Nechte pravidelně kalibrovat a seřizovat.

Nesprávné použití
  • Zabraňte vibracím, trhavým pohybům, otřesům a ranám.
  • Nepoužívejte jako kladivo, neházejte.
  • Nepoužívejte k uvolnění šroubení.
  • Nevystavujte působení silného tepla, přímého slunečního záření, otevřeného ohně nebo tekutin.
  • Neprovádějte samovolné přestavby a modifikace.