Nástrčný klíč 5/16″ drážka 6,5 mm

Artiklové číslo: 6566820
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Druh produktu Bitový nástroj

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 6566820
EAN / GTIN 4010886656686
Číslo výrobce 6566820
L-číslo L60160 3266
Výrobce/odpovědná osoba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Popis

Popis:

Pro ruční ovládání a elektrické a pneumatické Nástrčný klíčy
Pro náročné použití
Konstrukce podle DIN ISO 2351-1
S vnějším šestihranem podle DIN 3126 - C 8 (5/16″)
Speciální vanadová ocel, černě povrchově upravená.

Charakteristika:

  • Velikost výstupní štěrbiny: 6.5
  • Šestihranný pohon [metrický]: 8,0 mm
  • Šestihran pohonu [palec]: 5/16″
  • Celková délka [mm]: 41 mm
  • Materiál: Vanadová ocel
  • Povrch: leštěná
  • Šířka lopatky [mm]: 6,5 mm
  • Kalení výstupního hrotu: leštěná
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku