Momentový klíč s přepínatelnou ráčnou Funkce Torque Lock, Typ: 25-1/4

Artiklové číslo: 656200 25-1/4
Nový produkt
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

na poptávku
Ihned k dodání
3 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Nastavení utažení: Utahování doprava
  • Přesnost měření utahovacího momentu: ±4
  • Protokol o zkoušce: Zkušební protokol výrobce
  • Upínací 4hran: 1/4

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Maximální utahovací moment 25 Nm
Nastavení utažení Utahování doprava
Přesnost měření utahovacího momentu ±4 %
Protokol o zkoušce Zkušební protokol výrobce
Celková délka L 300 mm
Rozsah utahovacích momentů 2,5 Nm - 25 Nm
Dělení stupnice, 1 dílek = 0,1 Nm
Hmotnost 554 g
Upínací 4hran 1/4 palec
Ukazatel analogová
Signalizace spuštění akustický; haptický
Princip vypínání mechanické spuštění krátké dráhy
Typ připojení Hnací čtyřhran (pro ráčnu)
Měřicí technika mechanické
Funkce zalomení ne
Funkce slipr ne
QuickRelease / funkce rychlé výměny ne
Vlečná ručička ne
Data lze protokolovat ne
Nastavení hodnoty vypínání s nastavovací stupnicí
Feedback akustický signál
Přepínatelné rozlišení Nm; lbfft
Měření Krouticí moment
Možnost přenastavení hodnoty vypínání nastavitelný
Norma DIN EN ISO 6789
Druh produktu Momentové klíče

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 656200 25-1/4
EAN / GTIN 4013288235510
Číslo výrobce 05075690001
Výrobce/odpovědná osoba Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Popis

Provedení:

Velmi robustní, jednoramenný momentový klíč (hnací čtyřhran 1/2 palce) s ergonomickou 2složkovou rukojetí a přepínatelnou ráčnou se 45 zuby. Snadné nastavení a zajištění přednastavené hodnoty je zajištěno slyšitelným a hmatovým zaklapnutím při dosažení hodnoty stupnice a s dobrou čitelností na hlavním a jemném měřítku. Zřetelně slyšitelný a hmatatelný uvolňovací mechanismus při dosažení nastavené hodnoty krouticího momentu. Pro utahování doprava. Měrná jednotka: Nm, lbfft.

Výhoda:

Funkce Torque Lock: Funkci utahovacího momentu lze vypnout – nástroj lze tedy použít také jako standardní ráčnu pro utahování a povolování šroubů, stejně jako pro aplikace s definovanými úhly otáčení.

Funkce:

Klíč uvolňuje „se signálem“ (zřetelně slyšitelným a hmatatelným) a je opět připraven k okamžitému použití.

Norma:

Testováno dle DIN EN ISO 6789.

Přesnost:

Ze zobrazené hodnoty pouze při utahování doprava: ±4 %.

Údaje o použití:

Legenda k výkresu a vzorce:

l1 = délka páky bez nástrčného nástroje
l2 = seřízená rozteč momentového klíče
l3 = délka páky včetně z výroby kalibrovaného odpichu
l4 = rozteč nástrčného nástroje
L = celková délka nástroje
T1 = krouticí moment, který musíte nastavit
T2 = předepsaný krouticí moment