Elektronický momentový / úhlový klíč, Maximální utahovací moment: 12Nm

Artiklové číslo: 655013 12
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup

  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní

  • 2 295,00 CZK / ks
  • 4 100,00 CZK / ks
  • 4 950,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
30 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Maximální utahovací moment (Nm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Nastavení utažení: Utahování doprava a doleva
  • Přesnost měření utahovacího momentu: ±2; ±3
  • Přesnost měření úhel otočení: ±1
  • Přesnost měření úhel otočení: ±1
  • Vyměnitelný nástroj: Nástrčný nástroj

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Maximální utahovací moment 12 Nm
Nastavení utažení Utahování doprava a doleva
Přesnost měření utahovacího momentu ±2 %; ±3 %
Přesnost měření úhel otočení ±1 %
Přesnost měření úhel otočení ±1 stupeň
Vyměnitelný nástroj Nástrčný nástroj
Rozhraní USB rozhraní
Protokol o zkoušce Zkušební protokol výrobce
Celková délka L 370 mm
Rozsah utahovacích momentů 2,4 Nm - 12 Nm
Rozsah utahovacích momentů 1,8 lbfft - 8,85 lbfft
Rozsah utahovacích momentů 21,2 lbfin - 106,2 lbfin
Rozlišení 0,01 Nm
Úhlové rozlišení 0,1 stupeň
Hmotnost 735 g
Nastavený odpich na momentovém klíči [l2] 21 mm
Upínací 4hran 1/4 palec
Upínání pro nástrčný nástroj 9×12 mm
Ukazatel digitální
Signalizace spuštění dotykový; akustický; dotykový
Princip vypínání Vibrační motor
Zdroj energie Provoz s akumulátorem
Typ baterií 18650
Počet obsažených akumulátorů 1
Typ akumulátoru Li-Ion
Kapacita akumulátoru 3,4 Ah
Jmenovité napětí 3,6 V
Typ připojení pro nástrčné nástroje (pravoúhlé upnutí)
Měřicí technika elektronické
Data lze protokolovat ano
Úhlopříčka displeje 2,8 palec
Nastavení hodnoty vypínání digitální, nastavitelný
Feedback se zobrazením
Přepínatelné rozlišení Nm; lbfft; lbfin
Měření Krouticí moment; Úhel otočení
Možnost přenastavení hodnoty vypínání nastavitelný
Norma DIN EN ISO 6789
Délka páky bez nástrčného nástroje [l1] 282 mm
Délka páky včetně z výroby kalibrovaného odpichu [l3] 303 mm
Druh produktu Momentový klíč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 655013 12
EAN / GTIN 4062406577889
Číslo výrobce 655013 12
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

  • Displej: Velký, kontrastní TFT displej se stabilním úhlem pohledu 2,8 palce s dvojitou stupnicí. S indikací baterie a paměti. Utahovací moment a úhel otočení jsou viditelné současně.
  • Zobrazení: Peak (nejvyšší hodnota) a Track (hodnota v reálném čase).
  • Režimy: zobrazující krouticí moment; spouštějící krouticí moment; spouštějící úhel otočení; spouštějící krouticí moment s kontrolou úhlu spouštění; spouštějící úhel otočení s kontrolou úhlu spouštění. Je možné programovat až 100 jednotlivých šroubovacích operací. Opakující se operace šroubení je možné shrnout do postupového plánu (až 10 postupových plánů, každý vždy až 10 šroubení). Šroubovací operace a postupové scénáře můžete programovat přímo na klíči.
  • Místo v paměti: 1000 naměřených hodnot s časovým razítkem (včetně data a času).
  • Datový výstup: Možnost přes USB-C. Data je možné exportovat jako soubor .csv.
  • Ochrana heslem: Možná jako ochrana před neoprávněným přístupem do nabídky (hlavní heslo) a pro zabezpečení šroubovacích operací a postupových scénářů. Kromě toho lze nastavit, že v případě chybně nastaveného dotažení šroubu je možné pokračovat v práci jen po zadání hesla.
  • Výstražné signály jsou haptické (vibrace), optické (změna barvy na displeji, z každé polohy dobře viditelný LED kruh 360° s „funkcí semaforu“) a akustické (bzučák, pípání). Okamžik předběžné výstrahy je možné nastavit individuálně. Haptické a akustické varovné signály lze libovolně deaktivovat.
  • Jednoduché zadávání odpichů: Pro nástroje se změněnou roztečí se musí zadat pouze nová hodnota. Odpadá pracné přepočítávání pomocí vzorce.
  • Třída ochrany IP40
  • 2složková rukojeť momentového / úhlového klíče zajišťuje speciální ergonomii a vysoký přenos síly.
  • Odolnost proti olejům, tukům, palivům, brzdovým kapalinám a Skydrolu.
  • Jazyky: němčina, angličtina, španělština, italština, francouzština.
  • Tovární nastavení: Je možné zpětné nastavení na tovární nastavení.
  • Zobrazení verze softwaru se sériovým číslem, počítadlem zatížení a datem kalibrace.
  • Upozornění na kalibraci: Podle počtu zatížení.
  • Měrná jednotka: Nm, lbfft, lbt·in.

Norma:

Testováno dle DIN EN ISO 6789.

Přesnost:

Utahovací moment: Ve směru hodinových ručiček ±2 %, proti směru hodinových ručiček ±3 %.
Úhel otáčení: ±1° pro rozsah měření až 100°, ±1% pro rozsah měření od 100°.

Údaje o použití:

Legenda k výkresu a vzorce:

l1 = délka páky bez nástrčného nástroje
l2 = seřízená rozteč momentového klíče
l3 = délka páky včetně z výroby kalibrovaného odpichu
l4 = rozteč nástrčného nástroje
L = celková délka nástroje
T1 = krouticí moment, který musíte nastavit
T2 = předepsaný krouticí moment

Rozsah dodávky:

Datový kabel USB-C, ráčna (s přepínáním) s vyhazovačem, 1 běžný Li-Ion akumulátor typu 18650 3,6V / 3400 mAh (nabíjení možné přímo v nástroji přes USB-C konektor). Včetně stabilního plastového kufříku.

Poznámka:

Vhodné přídavné akumulátory k dostání pod č. 081574 vel. 3500. Nabíječka pro 4 akumulátory se volitelně dodává pod: 081590 vel. 4ULTRA.