• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

Rohový trubkový klíč Maul-W.35mm D.330mm Hlava červeně lakovaná

Artiklové číslo: 65490315
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
Druh produktu Instalatérské kleště a Siko kleště

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 65490315
EAN / GTIN 4018754100255
Číslo výrobce 65490315
L-číslo L60010 5005
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Popis

Popis:

Vlastnosti::
  • Formulář B, skloněný pod úhlem 45°
  • s optimálními rozměry rohů pro skryté a těžko přístupné šroubové spoje
  • DIN 5234

Charakteristika:

  • Maximální otevření čelistí (mm): 35 mm
  • Madla: Natřeno na červeno
  • Hlava: Natřeno na červeno
  • Vel.: 1
  • Délka mm (L): 330 mm
  • Hmotnost: 780g