Elektronická zkoušečka momentových klíčů „ProTest“, Maximální utahovací moment: 60Nm

Artiklové číslo: 654460 60
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní

  • 3 438,00 CZK / ks
  • 32 300,00 CZK / ks
  • 18 350,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
7 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Maximální utahovací moment (Nm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Nastavení utažení: utahování doprava
  • Přesnost měření utahovacího momentu: ±0,5
  • Rozhraní: Rozhraní RS232C
  • Protokol o zkoušce: Zkušební protokol výrobce

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Maximální utahovací moment 60 Nm
Nastavení utažení utahování doprava
Přesnost měření utahovacího momentu ±0,5 %
Rozhraní Rozhraní RS232C
Protokol o zkoušce Zkušební protokol výrobce
Rozsah měření 1,2 Nm - 60 Nm
Zobrazovací přístroj šířka 185 mm
Zobrazovací přístroj výška 128 mm
Zobrazovací přístroj hloubka 104 mm
Šířka měřicího čidla 106 mm
Výška měřicího čidla 100 mm
Hloubka měřicího čidla 185 mm
Hmotnost 6,3 kg
4hranný adaptér 1/4 palec; 3/8 palec; 1/2 palec
Zdroj energie Síťový provoz
Druh produktu Zkoušečka utahovacího momentu

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 654460 60
EAN / GTIN 5060922231291
Číslo výrobce 43218

Popis

Provedení:

  • Robustní pouzdro z litého hliníku.
  • Velký LCD displej.
  • Jednoduchá obsluha − přímý výběr metody zkoušky pomocí klávesnice s piktogramy.
  • Uživatelské zadání cílového utahovacího momentu s horními a dolními tolerancemi; akustický nebo optický signál (3 LED) při dosažení nebo překročení cílového utahovacího momentu.
  • 3 uživatelské režimy: souběžný, detekce zlomového bodu, zobrazení špiček.

Výhoda:

  • Kontrola dle DIN EN ISO 6789, uživatel musí zadat jen cílovou hodnotu zbytek vykoná přístroj.
  • Zobrazení na displeji v 11 jazycích.
  • Možnost měření v horizontální a vertikální poloze.
  • Displej a měřicí čidla lze navzájem oddělit.

Použití:

K nastavení a kalibraci pravotočivých momentových nástrojů.

Rozsah dodávky:

Měřicí čidlo, zobrazovací přístroj, síťový napáječ, RS232C-spojovací kabel k PC resp. tiskárně, 2 upevňovací šrouby a čtyřhranný adaptér v robustním kufru, včetně kalibračního certifikátu UKAS vpravo.

Poznámka:

Držák na stěnu pod č. 654462.