Měřicí čidlo „FMT“, Maximální utahovací moment: 2Nm

Artiklové číslo: 654350 2
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup

na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Maximální utahovací moment (Nm) Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Nastavení utažení: utahování doprava
  • Přesnost měření utahovacího momentu: ±0,5
  • Protokol o zkoušce: Zkušební protokol výrobce

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Maximální utahovací moment 2 Nm
Nastavení utažení utahování doprava
Přesnost měření utahovacího momentu ±0,5 %
Protokol o zkoušce Zkušební protokol výrobce
Rozsah měření 0,04 Nm - 2 Nm
Upínací 4hran 1/4 palec
Upínací 6hran 1/4 palec
Druh produktu Zkoušečka utahovacího momentu

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 654350 2
EAN / GTIN 5060922232892
Číslo výrobce 50671.LOG

Popis

Provedení:

  • Statické senzory kompletně s kabelem (2 m) k přímému připojení na č. 654300 nebo č. 654340 (automatické rozpoznání kalibračních dat).
  • Přímé upevnění na pracovní plochu 3 šrouby, nejsou součástí dodávky.

Rozsah dodávky:

Včetně kalibračního certifikátu UKAS vpravo.
Do vel. 150 (včetně) se simulátorem šroubovacích operací pro kontrolu elektrických a pneumatických šroubováků. Ve stabilním plastovém kufříku.

Poznámka:

Není vhodné pro rázové utahováky!

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty