Bit 1/4″, hodnotné balení 10 ks, uvnitř TORX T40

Artiklové číslo: 6542990
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Druh produktu Bitový nástroj

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 6542990
EAN / GTIN 4010886140314
Číslo výrobce 6542990
L-číslo L60160 2293
Výrobce/odpovědná osoba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Popis

Popis:

Pro ruční práci i elektrické a pneumatické Nástrčný klíčy
S vnějším šestihranem podle DIN 3126 - C 6.3 (1/4″)
Speciální vanadová ocel, leštěná
10dílné ekonomické balení
10 a 5dílné ekonomické balení.

Charakteristika:

  • Výstupní velikost TX (uvnitř): T40
  • Šestihranný pohon [metrický]: 6,3 mm
  • Šestihran pohonu [palec]: 1/4″
  • Celková délka [mm]: 25 mm
  • Materiál: Vanadová ocel
  • Povrch: leštěná
  • Šířka napříč plochami Torx [mm]: 6,65
  • Rozměr šroubu: M7 - M8
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez