uvex 2 MACSOLE® boty S3 černá/oranžová Šířka 12 velikost 44

Artiklové číslo: 6523344
Cena za 1 pár
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 pár (bez DPH)

Dostupnost

  • Třída ochrany: S3
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Třída ochrany S3
Velikost bot EU 44
Šířka 12
Barva černá / oranžová
Druh produktu Bezpečnostní holínky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 6523344
EAN / GTIN 4031101648385
Číslo výrobce 6523344
L-číslo L01670 724
Výrobce/odpovědná osoba Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Popis

Popis:

  • Vynikající ve všech oborech. Inovativní řada ochranné obuvi uvex 2 v ochranných třídách S3, S2 a S1 P se nezalekne žádné výzvy.: Optimální tlumení, ergonomický střih, nízká hmotnost a nejlepší klimatické vlastnosti zajišťují maximální výkon v každodenním pracovním životě a nově definují hranice pro bezpečnostní obuv.

Charakteristika:

  • Druh produktu: Bezpečnostní obuv
  • Název produktu: uvex 2 VIBRAM
  • Typ výrobku: Holínky
  • Barva (filtr): černá/oranžová
  • Třída ochrany: S3
  • Pohlaví: dámské/pánské
  • Velikost: 44
  • Uzávěr: Tkaničky
  • Značka: uvex
  • Krytka špičky: plastová krytka špičky uvex xenova®
  • Vložka: uvex 1/uvex 2 klimatická komfortní stélka
  • Svrchní materiál: Kůže
  • Protiskluzové: SRC
  • Podrážka: uvex 2 VIBRAM®
  • Šířka: 12

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku