boty uvex 2 S3 černá/oranžová Šířka 12 velikost 46

Artiklové číslo: 6508346
Cena za 1 pár
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 pár (bez DPH)

Dostupnost

  • Třída ochrany: S3
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Třída ochrany S3
Velikost bot EU 46
Barva černá / oranžová
Materiál podrážky uvex 1
Uzávěr Tkaničky
Protiskluzové ano
Vyjímatelná vložka ano
Druh produktu Bezpečnostní boty

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 6508346
EAN / GTIN 4031101669458
Číslo výrobce 6508346
L-číslo L01670 1970
Výrobce/odpovědná osoba Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Popis

Popis:

  • Vynikající ve všech oborech. Inovativní řada bezpečnostní obuvi uvex 2 v ochranných třídách S3 a S1 P se nebojí výzvy.: Optimální tlumení, ergonomický střih, nízká hmotnost a nejlepší klimatické vlastnosti zajišťují maximální výkon v každodenním pracovním životě a nově definují hranice pro bezpečnostní obuv.

Charakteristika:

  • Druh produktu: Bezpečnostní obuv
  • Název produktu: uvex 2
  • Typ výrobku: polobotky
  • Barva (filtr): černá/oranžová
  • Třída ochrany: S3
  • Pohlaví: dámské/pánské
  • Velikost: 46
  • Uzávěr: Elastické tkaničky s rychloupínáním
  • Značka: uvex
  • Krytka špičky: plastová krytka špičky uvex xenova®
  • Vložka: uvex 1/uvex 2 klimatická komfortní stélka
  • Svrchní materiál: Mikroměkký semiš
  • Protiskluzové: SRC
  • Podrážka: uvex 2
  • Šířka: 12

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku