Šídla se čtvercovým hrotem

Artiklové číslo: 650.80
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Druh produktu Rýsovací jehla

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 650.80
EAN / GTIN 7610733004478
Číslo výrobce PB 650.80
L-číslo L60060 1528

Popis

Popis:

  • Šroubovák, šídlo
  • Propichování otvorů do tenkého plechu, dřeva, plastu, kůže atd.
  • přesně broušený čtvercový hrot, vysoká tvrdost, extrémně odolný
  • chromovaný, trvalá ochrana proti korozi
  • pětiúhelníková rukojeť s kulovým povrchem, pro bezbolestné použití velkých tlakových sil
  • vysoce kvalitní materializace, odolný proti nárazu, olejům a benzínu
  • speciální slitina na bázi pružinové oceli, výjimečná pružnost s vysokou tvrdostí
  • laserový nápis se sériovým číslem, doživotní záruka
.

Charakteristika:

  • Diameter: 7 mm
  • Hele længden: 170 mm
  • Klingelængde: 80 mm