Klíč ráčnový očkový jednostranný přepínací, 6 ks.

Artiklové číslo: 65.JU6T
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
Druh produktu Maticový klíč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 65.JU6T
EAN / GTIN 3148517845978
Číslo výrobce 65.JU6T
L-číslo L60130 3712
Výrobce/odpovědná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • Volný prostor pod hřídelí pro prsty nebo pro překonání překážky
  • Kompaktní a ráčnový mechanismus přepínatelný na jedné straně pomocí páčky
  • Úhel otáčení 5° (7,5° pro klíče velikosti 1/4″, 6° pro klíče velikosti 5/16″ a 11/32″)
  • Chromovaný, matný povrch

Charakteristika:

  • A [″]: 1/4x5/16 - 3/8x7/16 - 1/2x9/16 - 5/8x11/16 - 3/4x13/16 - 7/8x15/16
  • 6hran [č.]: 1/4x5/16 - 3/8x7/16 - 1/2x9/16 - 5/8x11/16 - 3/4x13/16 - 7/8x15/16
  • Obal: sáček: N.38A-6B
  • [kg]: 1,315

Rozsah dodávky:

  • Klíče s ráčnovým kroužkem řady 65: 1/4″x5/16″ - 3/8″x7/16″ - 1/2″x9/16″ - 5/8″x11/16″ - 3/4″x13/16″ - 7/8″x15/16″
  • Sáček: N.38A-6B