Klíč ráčnový očkový jednostranný přepínací 21x23 mm

Artiklové číslo: 65.21X23
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
Druh produktu Maticový klíč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 65.21X23
EAN / GTIN 3148517721319
Číslo výrobce 65.21X23
L-číslo L60130 1228
Výrobce/odpovědná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Volný prostor pod stopkou pro prsty nebo pro překonání překážky
  • Kompaktní a ráčnový mechanismus přepínatelný na jedné straně pomocí páčky
  • Úhel otáčení 5°
  • 7,5° pro klíče velikosti 1/4″, 6° pro klíče velikosti 5/16″ a 11/32″
  • chromovaný, saténový povrch.

Charakteristika:

  • A [mm]: 21x23
  • B [mm]: 40,1
  • B1 [mm]: 46,0
  • E [mm]: 13,0
  • E1 [mm]: 14,5
  • L [mm]: 260
  • [g]: 430