Nástrčná hlavice plochého klíče

Artiklové číslo: 6450D-24
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
Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Vyměnitelný nástroj: Einsteckwerkzeug
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
Vyměnitelný nástroj Einsteckwerkzeug
Rozteč S 25 mm
Nástrčná stopka 14×18 mm
Druh produktu Ráčna

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 6450D-24
EAN / GTIN 4000896028542
Číslo výrobce 6450D-24
L-číslo L60140 238
Výrobce/odpovědná osoba HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Popis

Popis:

  • Povrch: chromováno
  • Made In Germany
  • Pohon: Nástrčný čtyřhran 14 x 18 mm
  • Výstup: Profil vnější šestihran
  • Velikost klíče: 24 mm
  • Rozměry / délka: 62 mm
  • Hmotnost netto (kg): 0.16 kg
  • Odpich justážního nářadí l2: 25 mm
  • Tloušťka hlavy a: 11 mm
  • Tloušťka hlavy (a1): 21.5 mm
  • Šířka hlavy b: 51 mm

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku