Zástrčná hlavice pro Torx®,1/2 palce, Profil Torx®: TX20

Artiklové číslo: 643650 TX20
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
50 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Profil Torx® Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Upínací 4hran: 1/2

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Profil Torx® TX20
Upínací 4hran 1/2 palec
Rozměr profilu A 3,8 mm
⌀ na straně pohonu 22,7 mm
Délka 55 mm
Unášecí profil Šroubovák pro šrouby TORX®
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 643650 TX20
EAN / GTIN 4018754006649
Číslo výrobce 03100020
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Popis

Provedení:

Náročná výroba ze dvou dílů. Optimálně tvrzený korpus k zachycení a předání hnací energie. Čtyřhran s úzkou tolerancí pro bezpečné a stabilní usazení u ovládacího nástroje. Vnitřní čtyřhran podle DIN 3120.

Materiál:

Chrome-Alloy-Steel, neodlupující se vrtstva chromovaná na nikl. Trn z houževnatého materiálu s vysokou tvrdostí, lesklý.