6hranná zástrčná hlavice, 1/2 palce s povlakem TiN, 6hran: 4mm

Artiklové číslo: 643233 4
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
70 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

6hran (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Upínací 4hran: 1/2

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

6hran 4 mm
Upínací 4hran 1/2 palec
Norma DIN 7422
⌀ na straně pohonu 23 mm
Délka 60 mm
Unášecí profil 6-hranný šroubovák
Provedení s povlakem TiN
Materiál Chromvanadiová ocel
Povrch chromované
S kulovou hlavou ne
S přídržným kroužkem ne
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 643233 4
EAN / GTIN 4000896046928
Číslo výrobce 986-4
Výrobce/odpovědná osoba HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Popis

Provedení:

Náročná výroba ze dvou dílů. Optimálně tvrzený korpus k zachycení a předání hnací energie. Čtyřhran s úzkou tolerancí pro bezpečné a stabilní usazení u ovládacího nástroje. Vnitřní čtyřhran podle DIN 3120.
Čepele s povlakem TiN pro extrémně vysokou přilnavost a odolnost proti oděru. S optimalizovanou ochranou proti korozi.

Použití:

Optimálně se hodí pro trvalé zatížení, např. pro sériové šroubové spoje.

Norma:

DIN 7422

Materiál:

Pouzdro z chromvanadiové oceli, chromováno proti oprýskání. Čepel ze speciální oceli s povlakem TiN.