Průvlekový čtyřhran

Artiklové číslo: 6414-1
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
Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Upínací 4hran: 1/2
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
Upínací 4hran 1/2 palec
Druh produktu Momentový klíč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 6414-1
EAN / GTIN 4000896027675
Číslo výrobce 6414-1
L-číslo L60140 3630
Výrobce/odpovědná osoba HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Popis

Popis:

  • Průvlečný čtyřhran 12,5 = 12 vnější čtyřhran
    Pro 5121CT ∙ 5121ST ∙ 5121-1
    5122CT ∙ 5122ST ∙ 5122-1
    5123CT ∙ 5123ST ∙ 5123-1
  • Made In Germany
  • Výstup: Čtyřhran masivní 12,5 mm (1/2 palce)
  • Hmotnost netto (kg): 0.04 kg
Vyloučení odpovědnostiNesprávné příp. vadné náhradní díly nebo jejich neodborné namontování může způsobit poškození, špatnou funkci nebo úplné selhání přístroje.
Při použití neschválených náhradních dílů nebo neodborném namontování zanikají veškeré nároky na záruku, servis, poškození a odpovědnost vůči výrobci nebo jeho zástupcům, obchodníkům a distributorům.