PICCO R 016.0300-20 IC1008 Mini břitové destičky z tvrdokovu s vnitřním přívodem chladicí kapaliny pro hluboké axiální drážkování

Artiklové číslo: 6404148
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Druh produktu Řezná vložka pro soustružení

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 6404148
EAN / GTIN 7291075277265
Číslo výrobce 6404148
L-číslo L24030 201

Popis

Popis:

Slinutý karbid a pájené ponorné soustružnické a upichovací nástroje, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 8 mm, hloubka řezu, max (CDX) 20 mm, šířka řezu (CW) 3 mm, celková délka (OAL) 40 mm

Charakteristika:

  • Minimální vnejší prumer axiální drážky (DAXN) 16 mm
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 8 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 20 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Šírka rezu (CW) 3 mm
  • Šírka predního konce (a) 5.5 mm
  • Max. Posuv celního drážkování (ffg(max))) 0.05 mm/rev
  • Min. Posuv pri celním drážkování (ffg(min))) 0.01 mm/rev
  • Celková délka (OAL) 40 mm