PICCO L 080.0007-20 IC228 Břitové destičky pro vnitřní zpětné soustružení

Artiklové číslo: 6403666
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Druh produktu Řezná vložka pro soustružení

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 6403666
EAN / GTIN 7291075182866
Číslo výrobce 6403666
L-číslo L24030 104

Popis

Popis:

Slinutý karbid a pájené ponorné soustružnické a upichovací nástroje, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 7 mm, poloměr rohu (RE) 0,2 mm, hloubka řezu, max (CDX) 2,5 mm, šířka řezu (CW) 1,5 mm, celková délka (OAL) 35 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 7 mm
  • Polomer rohu (RE) 0.2 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 2.5 mm
  • Smer rezu Levá ruka
  • Šírka rezu (CW) 1.5 mm
  • Šírka predního konce (a) 6.3 mm
  • Minimální prumer otvoru (DMIN) 7 mm
  • Celková délka (OAL) 35 mm
  • Minimální presah (OHN) 19 mm