PICCO R 080.0003-15 IC228 Břitové destičky pro vnitřní zpětné soustružení

Artiklové číslo: 6403649
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Druh produktu Řezná vložka pro soustružení

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 6403649
EAN / GTIN 7291075182699
Číslo výrobce 6403649
L-číslo L24030 90

Popis

Popis:

Slinutý karbid a pájené ponorné soustružnické a upichovací nástroje, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 4 mm, poloměr rohu (RE) 0,1 mm, hloubka řezu, max (CDX) 0,5 mm, šířka řezu (CW) 1,5 mm, celková délka (OAL) 30 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 4 mm
  • Polomer rohu (RE) 0.1 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 0.5 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Šírka rezu (CW) 1.5 mm
  • Šírka predního konce (a) 2.6 mm
  • Minimální prumer otvoru (DMIN) 3 mm
  • Celková délka (OAL) 30 mm
  • Minimální presah (OHN) 14 mm