PICCO R 010.1008-30 IC228 Mini destičky z tvrdokovu pro axiální drážkování

Artiklové číslo: 6402835
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Druh produktu Řezná vložka pro soustružení

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 6402835
EAN / GTIN 7291075109771
Číslo výrobce 6402835
L-číslo L24030 190

Popis

Popis:

Slinutý karbid a pájené ponorné soustružnické a upichovací nástroje, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 7 mm, hloubka řezu, max (CDX) 1,5 mm, šířka řezu (CW) 1 mm, celková délka (OAL) 45 mm

Charakteristika:

  • Minimální vnejší prumer axiální drážky (DAXN) 8 mm
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 7 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 1.5 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Šírka rezu (CW) 1 mm
  • Šírka predního konce (a) 5.9 mm
  • Max. Posuv celního drážkování (ffg(max))) 0.04 mm/rev
  • Min. Posuv pri celním drážkování (ffg(min))) 0.01 mm/rev
  • Celková délka (OAL) 45 mm
  • Minimální presah (OHN) 30 mm

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku