PICCO R 005.0100-20 IC228 Břitové destičky pro vnitřní drážkování a soustružení s vybráním

Artiklové číslo: 6402354
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Druh produktu Řezná vložka pro soustružení

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 6402354
EAN / GTIN 7291075087086
Číslo výrobce 6402354
L-číslo L24030 241

Popis

Popis:

Slinutý karbid a pájené ponorné soustružnické a upichovací nástroje, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 5 mm, poloměr rohu (RE) 0 mm, hloubka řezu, max (CDX) 1 mm, šířka řezu (CW) 1 mm, celková délka (OAL) 35 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 5 mm
  • Polomer rohu (RE) 0 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 1 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Šírka rezu (CW) 1 mm
  • Šírka predního konce (a) 4.4 mm
  • Minimální prumer otvoru (DMIN) 5 mm
  • Celková délka (OAL) 35 mm